Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodenstrahler STARLIGHT, IP68, Ø 7.5cm, Aluminium dunkelgrau, 10W 3000K 850lm, offenes Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodenstrahler STARLIGHT, IP68, Ø 7.5cm, Aluminium dunkelgrau, 10W 3000K 850lm, offenes Kabelende
LED Bodenstrahler STARLIGHT, IP68, Ø 7.5cm, Aluminium dunkelgrau, 10W 3000K 850lm, offenes Kabelende
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-248387
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-248387
EAN/GTIN:
     8021696248387

LED Bodenstrahler STARLIGHT, IP68, Ø 7.5cm, Aluminium dunkelgrau, 10W 3000K 850lm, offenes Kabelende

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP68
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Farbe: dunkelgrau
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 7,5∕ 12,5∕ 10 cm
  • Zubehör: Blendschutz excl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Außenstrahler
  • Artikelnummer: IDEA-248387
  • Farbe: pulverlackiert
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Zubehör: Kabelverbinder excl
  • Farbe: eloxiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 157,50*
€ 157,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 127,45*
€ 161,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.