Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX SMALL, 8W 3000K 950lm 41°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX SMALL, 8W 3000K 950lm 41°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX SMALL, 8W 3000K 950lm 41°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-250403
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250403
EAN/GTIN:
     8021696250403
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX SMALL, 8W 3000K 950lm 41°, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 868431
  • Artikelnummer: IDEA-250403
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 41 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 5,2∕ 14 cm
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,87*
€ 30,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,97*
€ 35,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.