Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-250441
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250441
EAN/GTIN:
     8021696250441
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 868743
  • Artikelnummer: IDEA-250441
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 7∕ 15,5 cm
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,39*
€ 42,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.