Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Weiß
LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-250458
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250458
EAN/GTIN:
     8021696250458
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Schienenstrahler FOX BIG, 25W 3000K 2500lm 35°, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 868747
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 7∕ 15,5 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-250458
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.