Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Laterne STARDUST Tischleuchte, H: 350 mm, 2W, 3000K, 270lm, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Laterne STARDUST Tischleuchte, H: 350 mm, 2W, 3000K, 270lm, IP54, anthrazit
LED Laterne STARDUST Tischleuchte, H: 350 mm, 2W, 3000K, 270lm, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-250878
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250878
EAN/GTIN:
     8021696250878
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Laterne STARDUST Tischleuchte, H: 350 mm, 2W, 3000K, 270lm, IP54, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 18∕ 18∕ 35 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 108 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,63 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 270 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteiler aus gehärtetem transparentem Glas
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Laterne
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: IDEA-250878
  • Material: Glas
  • Lichtstrahl nach unten
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,05*
€ 85,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,08*
€ 88,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.