Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte POUCHE, quadratisch, 250 mm, 14W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte POUCHE, quadratisch, 250 mm, 14W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte POUCHE, quadratisch, 250 mm, 14W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-259352
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-259352
EAN/GTIN:
     8021696259352
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte POUCHE, quadratisch, 250 mm, 14W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: IDEA-259352
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,44 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-L∕ H∕ T: 25∕ 25∕ 5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Halterung-L∕ H: 18,2∕ 18,2 cm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,30*
€ 69,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,47*
€ 74,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-259345
ab € 56,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.