Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BEAN, rund, 3,5W, 3000K, 220lm, IP20, mit Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BEAN, rund, 3,5W, 3000K, 220lm, IP20, mit Schalter, schwarz
LED Wandleuchte BEAN, rund, 3,5W, 3000K, 220lm, IP20, mit Schalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-260617
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-260617
EAN/GTIN:
     8021696260617
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BEAN, rund, 3,5W, 3000K, 220lm, IP20, mit Schalter, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Artikelnummer: IDEA-260617
  • Größe: Halterung-Ø: 7 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Material: Metall
  • Größe: Gesamt-H∕ T: 8,5∕ 11 cm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,24*
€ 30,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,52*
€ 34,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.