Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte ESSENCE, L: 1240 mm, 17W, 3000K, 1850lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte ESSENCE, L: 1240 mm, 17W, 3000K, 1850lm, weiß
LED Wandleuchte ESSENCE, L: 1240 mm, 17W, 3000K, 1850lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-265575
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-265575
EAN/GTIN:
     8021696265575
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte ESSENCE, L: 1240 mm, 17W, 3000K, 1850lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Opaler Acryl-Lichtverteiler
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ L: 1,5∕ 124 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-265575
  • Indirekte Lichtemission
  • Größe: Gesamt-H∕ T: 7∕ 10 cm
  • Vertikale und Horizontale Montage möglich
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 151,20*
€ 151,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 122,55*
€ 153,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.