Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte ZIG ZAG, 12W, 3000K, 1150lm, L: 290 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte ZIG ZAG, 12W, 3000K, 1150lm, L: 290 mm, Messing
LED Wandleuchte ZIG ZAG, 12W, 3000K, 1150lm, L: 290 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-282121
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-282121
EAN/GTIN:
     8021696282121
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte ZIG ZAG, 12W, 3000K, 1150lm, L: 290 mm, Messing

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Lichtkörper/- Verteiler aus Aluminiumplatte Stärke 6 mm
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Gesamt-L∕ H∕ T: 29∕ 9∕ 5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-282121
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,70*
€ 56,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,70*
€ 62,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-282138
ab € 53,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.