Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 565 mm, 21W, 3000K, 2400lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 565 mm, 21W, 3000K, 2400lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 565 mm, 21W, 3000K, 2400lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-283753
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-283753
EAN/GTIN:
     8021696283753
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY, L: 565 mm, 21W, 3000K, 2400lm, IP20, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,42 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 56,5∕ 3,2∕ 5,8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-283753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.