Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte ECHO, L: 600 mm, 30W, 3000K, 2850lm, Messing satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte ECHO, L: 600 mm, 30W, 3000K, 2850lm, Messing satiniert
LED Wandleuchte ECHO, L: 600 mm, 30W, 3000K, 2850lm, Messing satiniert
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-285313
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285313
EAN/GTIN:
     8021696285313
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte ECHO, L: 600 mm, 30W, 3000K, 2850lm, Messing satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Indirekte Lichtemission
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2850 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Gesamt-L∕ H∕ T: 60∕ 9∕ 5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-285313
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,61*
€ 104,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.