Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler FOX, 25W, CRI 90, 3000K, 2650lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler FOX, 25W, CRI 90, 3000K, 2650lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, weiß
LED 3-Phasen Strahler FOX, 25W, CRI 90, 3000K, 2650lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-285405
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285405
EAN/GTIN:
     8021696285405
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler FOX, 25W, CRI 90, 3000K, 2650lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2650 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 7∕ 16,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Artikelnummer: IDEA-285405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.