Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Schwarz
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Schwarz
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111634
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111634
EAN/GTIN:
     9009377012181
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz

LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-111634
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,6∕ 3,5∕ 3,5 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 5,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,44*
€ 6,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.