Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Flex Up&Down, IP54, flexible Lichtöffnungen, 2x5W CREE, 3000K 1100lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Flex Up&Down, IP54, flexible Lichtöffnungen, 2x5W CREE, 3000K 1100lm, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Flex Up&Down, IP54, flexible Lichtöffnungen, 2x5W CREE, 3000K 1100lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112413
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112413
EAN/GTIN:
     9009377031618
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Flex Up&Down, IP54, flexible Lichtöffnungen, 2x5W CREE, 3000K 1100lm, Anthrazit

  • Marke: ISOLED
  • Produktart: Wandleuchte
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 10∕ 10,5 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13,4 W
  • Leuchtmittel: 2x CREE
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 82,09 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Polzahl: 2
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ISO-112413
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 13,4W
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805559
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,85*
€ 72,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,59*
€ 79,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.