Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4 und TUNNEL - Endkappe , Alu eloxiert, EC18, ECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4 und TUNNEL - Endkappe , Alu eloxiert, EC18, ECKIG
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4 und TUNNEL - Endkappe , Alu eloxiert, EC18, ECKIG
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112532
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112532
EAN/GTIN:
     9009377034909

Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4 und TUNNEL - Endkappe , Alu eloxiert, EC18, ECKIG

  • Marke: ISOLED
  • Farbe: grau
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-112532
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 5,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,25*
€ 6,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.