Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 LED Röhre NANO+, 60cm, IP20, 100-260V AC, G13, 9W 4000K 1250lm 300°, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8 LED Röhre NANO+, 60cm, IP20, 100-260V AC, G13, 9W 4000K 1250lm 300°, nicht dimmbar, matt
T8 LED Röhre NANO+, 60cm, IP20, 100-260V AC, G13, 9W 4000K 1250lm 300°, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113318
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113318
EAN/GTIN:
     9009377052194
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

T8 LED Röhre NANO+, 60cm, IP20, 100-260V AC, G13, 9W 4000K 1250lm 300°, nicht dimmbar, matt

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schaltzyklen: 30000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Lichtstärke: 107 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 131,58 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Lampentyp: T8 Röhrenlampe
  • Lampenleistung: 9 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: innenmattiert
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 2,6∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 100 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: ISO-113318
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,904761905
  • EPREL Nr.: 806713
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,10*
€ 12,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,22*
€ 15,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113287
ab € 10,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-113288
ab € 12,70*
Zubehör
ISOLED
ISO-111954
ab € 0,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-112384
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.