Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Chrom matt
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113337
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113337
EAN/GTIN:
     9009377052941
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Chrom matt

  • Produktart: Abdeckung
  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Einbaustrahler excl
  • Größe: außen-Ø∕ H: 11,8∕ 0,5 cm
  • Farbe: Chrom
  • Gewicht: 0,055 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ISO-113337
  • Passend zu den LED Decken-Einbaustrahlern der ISOLED Serie Sys-90.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Das Cover schließt bündig mit dem Lichtaustritt des Strahlers ab.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 4,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 5,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114138
ab € 42,23*
Zubehör
ISOLED
ISO-113335
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.