Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 120°
LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 120°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113375
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113375
EAN/GTIN:
     9009377053382
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 120°

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 5700 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Ballwurfsicher konform den Anforderungen laut VDE DIN 0710-13 / IEC 62262:2002.
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 28000 lm
  • Lichtstärke: 8913 cd
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lampenleistung: 200 W
  • Leistungsaufnahme: 203 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 203 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 19,2 cm
  • Artikelnummer: ISO-113375
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 203W
  • Pendel / Zubehör benötigt
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.966666667
  • EPREL Nr.: 806393
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 252,23*
€ 252,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 210,19*
€ 261,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113377
ab € 26,53*
Zubehör
ISOLED
ISO-113498
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.