Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom
2er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113389
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113389
EAN/GTIN:
     9009377053535

2er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom

  • Zubehör: Montagewinkel excl
  • Farbe: schwarz
  • Marke: ISOLED
  • Material: Metall verzinnt / Chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-113389
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,12*
€ 19,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113390
ab € 17,76*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113391
ab € 22,08*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113388
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.