Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Linearleuchte PROFESSIONAL, IP66 IK10, 150cm, 40W 4000K 5100lm 120°, schlagfest, Schnellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Linearleuchte PROFESSIONAL, IP66 IK10, 150cm, 40W 4000K 5100lm 120°, schlagfest, Schnellmontage
LED Linearleuchte PROFESSIONAL, IP66 IK10, 150cm, 40W 4000K 5100lm 120°, schlagfest, Schnellmontage
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113563
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113563
EAN/GTIN:
     9009377057274
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre

LED Linearleuchte PROFESSIONAL, IP66 IK10, 150cm, 40W 4000K 5100lm 120°, schlagfest, Schnellmontage

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 7,3∕ 6,3 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 43 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung opal
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Form Leuchte: eckig, abgerundet
  • IP-Schutzart: IP66
  • Lampenleistung: 40 W
  • Leistungsaufnahme: 42,7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 119,44 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 5100 lm
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: PVC
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Einfache Schnellmontage mit Klick-System (inklusive)
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-113563
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: 2 Montageklemmen + Schrauben + Dübel incl
  • Systemleistung: 42,7W
  • Zubehör: beidseitig Steckklemmen mit 6 Stift-Kabelschuhen incl
  • 3-polig durchverdrahtet für bis zu 25 Leuchten (gesamt max. 1000W)
  • Zubehör: Würgenippel für Mantelleitungen incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: mit beidseitigen Steckklemmen mit 6 Stift-Kabelschuhen.
  • Mit Würgenippel für Mantelleitungen.
  • Geeignet für Notlicht
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 0,966719493
  • EPREL Nr.: 806715
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,27*
€ 77,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,05*
€ 84,03*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113565
ab € 93,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113564
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.