Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeichern, Single Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeichern, Single Color
Sys-Pro 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeichern, Single Color
Sys-Pro 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeichern, Single Color
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113569
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113569
EAN/GTIN:
     9009377057519
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Sys-Pro 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeichern, Single Color

  • Reichweite: 30 Meter
  • Artikelnummer: ISO-113569
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,3∕ 1,75∕ 12,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Farbe: schwarz
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 50
  • Lernfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,21*
€ 22,21*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,59*
€ 25,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114530
ab € 29,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113568
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.