Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Up&Down 4*1W CREE, mit Fokuslinsen, 4-seitig, IP54, 4W 32000K 350m, Aluminium, Sandweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Up&Down 4*1W CREE, mit Fokuslinsen, 4-seitig, IP54, 4W 32000K 350m, Aluminium, Sandweiß
LED Außenwandleuchte Up&Down 4*1W CREE, mit Fokuslinsen, 4-seitig, IP54, 4W 32000K 350m, Aluminium, Sandweiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113988
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113988
EAN/GTIN:
     9009377068157
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Up&Down 4*1W CREE, mit Fokuslinsen, 4-seitig, IP54, 4W 32000K 350m, Aluminium, Sandweiß

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3200 K
  • Produktart: Wandleuchte
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -65 - 65 °C
  • Artikelnummer: ISO-113988
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 85-265 V~
  • Größe: Ø∕ T: 10,5∕ 7,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel: 4x Bridgelux
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 81 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 10-20°
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Systemleistung: 4W
  • Anschlussart: Schraubklemme
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806447
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 26,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,99*
€ 31,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113986
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.