Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trockenbauprofil SCHATTENFUGE 40, Aluminium eloxiert, 200cm, Weiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trockenbauprofil SCHATTENFUGE 40, Aluminium eloxiert, 200cm, Weiß RAL 9010
LED Trockenbauprofil SCHATTENFUGE 40, Aluminium eloxiert, 200cm, Weiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114105
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114105
EAN/GTIN:
     9009377071485
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Trockenbauprofil SCHATTENFUGE 40, Aluminium eloxiert, 200cm, Weiß RAL 9010

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114105
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: L∕ H∕ T: 200∕ 9,31∕ 1,25 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Abstand Oberkante zu LED-Strip-B: 4 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,47*
€ 23,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,63*
€ 28,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,87*
€ 53,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113648
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.