Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 150cm, IP42, 230V AC, G13, 33W 4000K 4300lm 120°, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 150cm, IP42, 230V AC, G13, 33W 4000K 4300lm 120°, nicht dimmbar, matt
T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 150cm, IP42, 230V AC, G13, 33W 4000K 4300lm 120°, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114126
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114126
EAN/GTIN:
     9009377072499
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
LED G13
LED Leuchtmittel G13

T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 150cm, IP42, 230V AC, G13, 33W 4000K 4300lm 120°, nicht dimmbar, matt

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 4300 lm
  • Lichtstärke: 1369 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Zubehör: 3-poliges Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: ISO-114126
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 2,6∕ 150 cm
  • Farbe: weiß / Abdeckung opal
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >82 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtausbeute: 130 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 33 W
  • Lampentyp: T8 Röhrenlampe, zweiseitig gesockelt
  • IP-Schutzart: IP42
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltzyklen: 15000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • MIt 3-poligem Kabel für Direktanschluss an 230V.
  • Zubehör: Schutzleiter für Gehäuseerdung incl
  • Mit drehbaren Endkappen zur optimalen Ausrichtung.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • EPREL Nr.: 805733
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 23,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,82*
€ 28,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113287
ab € 10,15*
Zubehör
ISOLED
ISO-113288
ab € 12,73*
Zubehör
ISOLED
ISO-111954
ab € 0,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-112384
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.