Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, KNX dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, KNX dimmbar
LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, KNX dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114183
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114183
EAN/GTIN:
     9009377073595
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, KNX dimmbar

  • Marke: ISOLED
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Dimmbarkeit: KNX
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 4200 lm
  • Lichtstärke: 1871 cd
  • Artikelnummer: ISO-114183
  • Zubehör: Aufbau- / Einbaurahmen, Montagebügel, Stahlseil-Abhängung excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 180-295 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 4,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 62 cm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 117 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 62 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Trafobox excl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Zubehör: Notstrom-Modul excl
  • Systemleistung: 36W
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805668
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Weitere Suchbegriffe: EIB-Controlpanel, KNX-Controlpanel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 164,75*
€ 164,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 138,36*
€ 171,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114188
ab € 138,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.