Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte MS 150W, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 21200lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte MS 150W, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 21200lm 90°
LED Hallenleuchte MS 150W, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 21200lm 90°
LED Hallenleuchte MS 150W, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 21200lm 90°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114196
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114196
EAN/GTIN:
     9009377073823
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte MS 150W, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 21200lm 90°

  • Zubehör: Sensor excl
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Zubehör: Montagebügel excl
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Zubehör: Schutzkappe incl
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -90 … 90 °C
  • Produktart: Hallenstrahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstärke: 11520 cd
  • Lichtstrom: 21200 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 806422
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 29∕ 11,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: ISOLED
  • Betriebsspannung: 110-277 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Artikelnummer: ISO-114196
  • Material: aluminium
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Systemleistung: 150W
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114202
ab € 12,33*
Zubehör
ISOLED
ISO-114201
ab € 21,12*
Zubehör
ISOLED
ISO-114200
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.