Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte-4, IP54, 9W 3000K 330lm, Aluminium, sandschwarz, Höhe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte-4, IP54, 9W 3000K 330lm, Aluminium, sandschwarz, Höhe 20cm
LED Pollerleuchte-4, IP54, 9W 3000K 330lm, Aluminium, sandschwarz, Höhe 20cm
LED Pollerleuchte-4, IP54, 9W 3000K 330lm, Aluminium, sandschwarz, Höhe 20cm
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114271
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114271
EAN/GTIN:
     9009377075278

LED Pollerleuchte-4, IP54, 9W 3000K 330lm, Aluminium, sandschwarz, Höhe 20cm

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: ISO-114271
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 20 cm
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lampenleistung: 8 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >82 Ra
  • Farbe: sandschwarz
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -15 - 50 °C
  • Systemleistung: 8W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806458
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 47,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,65*
€ 54,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114401
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.