Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen SERIE S1 - Seiten-Einspeisung, N-Leiter rechts, Schutzleiter links, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen SERIE S1 - Seiten-Einspeisung, N-Leiter rechts, Schutzleiter links, Schwarz
3-Phasen SERIE S1 - Seiten-Einspeisung, N-Leiter rechts, Schutzleiter links, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114323
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114323
EAN/GTIN:
     9009377076084
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

3-Phasen SERIE S1 - Seiten-Einspeisung, N-Leiter rechts, Schutzleiter links, Schwarz

  • Artikelnummer: ISO-114323
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 3,3∕ 3,3 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: ISOLED
  • Farbe: schwarz matt
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,99*
€ 3,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,39*
€ 5,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114319
ab € 6,48*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114321
ab € 6,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114325
ab € 3,39*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114331
ab € 8,57*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114329
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.