Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen SERIE S1 - Seilabhängung 10-200cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen SERIE S1 - Seilabhängung 10-200cm, Schwarz
3-Phasen SERIE S1 - Seilabhängung 10-200cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114335
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114335
EAN/GTIN:
     9009377076329
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

3-Phasen SERIE S1 - Seilabhängung 10-200cm, Schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114335
  • Größe: L: 20 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: schwarz matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 5,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,23*
€ 6,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114334
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.