Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro 1 Zonen Tisch-Fernbedienung, Konsole geneigt, schwarz, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro 1 Zonen Tisch-Fernbedienung, Konsole geneigt, schwarz, RGB
Sys-Pro 1 Zonen Tisch-Fernbedienung, Konsole geneigt, schwarz, RGB
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114532
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114532
EAN/GTIN:
     9009377081293
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Sys-Pro 1 Zonen Tisch-Fernbedienung, Konsole geneigt, schwarz, RGB

  • Marke: ISOLED
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,1∕ 5,7∕ 7,2 cm
  • Artikelnummer: ISO-114532
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Keine Montage
  • Reichweite: 30 Meter
  • Unzterstützt RGB LED Empfänger.
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional / bidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 30
  • Lernfähig
  • Unterstützt „Gedrückt halten“ und „Doppelklick“ zum Umschalten und Steuern der Funktionen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 36,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,50*
€ 40,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114453
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.