Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20
MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20
MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114537
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114537
EAN/GTIN:
     9009377081392
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
PWM-Controller
dimmer

MiniAMP LED Touch PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-24V DC, 3A, IP20

  • Marke: ISOLED
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK05 bis 0,70 Joule
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbe: weiß matt
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 1,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø: 1,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-114537
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • Verwendbar mit Funktaste.
  • Funkfrequenz: 500mA
  • Mit Lichtwertspeicher.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 8,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 9,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,91*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,31*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,00*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,05*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114665
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.