Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Aluminium eckig 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover Aluminium eckig 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Weiß
Cover Aluminium eckig 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114560
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114560
EAN/GTIN:
     9009377082078
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Cover Aluminium eckig 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Weiß

  • Produktart: Abdeckung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114560
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 2,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 4,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,67*
€ 5,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114555
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.