Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LED Filament Birnenform, E27, 7W 3000K 806lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Pack LED Filament Birnenform, E27, 7W 3000K 806lm, klar
3er Pack LED Filament Birnenform, E27, 7W 3000K 806lm, klar
3er Pack LED Filament Birnenform, E27, 7W 3000K 806lm, klar
Artikel-Nr.:
     911-ISO-115023
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-115023
EAN/GTIN:
     9009377098833
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

3er Pack LED Filament Birnenform, E27, 7W 3000K 806lm, klar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ISO-115023
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 820473
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Lampenleistung: 7 W
  • Lampennennstrom: 32|29 mA
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 115 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 64 cd
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 12500 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 8,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.