Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7598-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7598-750
EAN/GTIN:
     7318307598759
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandspot MODENA, schwenkbar, GU10 max. 7W, Lichtkegel 105°, Schwarz, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Schaltzyklen: 10000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 10,5∕ 9 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7598-750
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,74*
€ 18,74*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 22,54*
Lager 911
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,07*
€ 23,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 23,73*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 21,30*
€ 29,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48423
ab € 1,32*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.