Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost
Artikel-Nr.:
     911-KON-7818-970
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7818-970
EAN/GTIN:
     7318307818970
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor LED Akku-Tischleuchte NICE, IP54, 2.5W 2700K/3000K 120lm, mit Touch-Dimmer, Rost

  • Marke: Konstsmide
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 36∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 10 - 120 lm
  • Farbe: rost
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Netzanschluss: USB-Ladestation mit Ladekontakt
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,825 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: KON-7818-970
  • Zeitlose, dekorative Akku-Leuchte für den Außen- und Innenbereich.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schaltbar und dimmbar von 5% bis 100% Helligkeit mit dem integrierten Tastdimmer.
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Mit dem integrierten Touch-Schalter können Sie schalten, dimmen und die Lichtfarbe zwischen Warmweiß und besonders gemütlichem Extra Warmweiß wechseln.
  • Zubehör: Akku incl
  • Aufladung am Leuchtenfuß über die Kontakt-Ladestation mit USB-Versorgung.
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Zum Laden mehrerer Leuchten empfehlen wir Ihnen die modular erweiterbare 6-fach Ladestation CHARGER (siehe Zubehör).
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Leuchtdauer: ca. 9 Stunden
  • Li-Ion Akku (Typ 18650, 3.7V DC)
  • Ladezeit: < 6 Stunden
  • Erhältlich in klassischem Schwarz und angesagter Rostoptik.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,61*
€ 70,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,13*
€ 81,22*
€ 5,46*
ab € 64,66*
€ 81,84*
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 84,10*
3 Tage
19
€ 6,45*
ab € 78,31*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
ab € 76,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.