Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-KON-7825-372
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7825-372
EAN/GTIN:
     7318308253725
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte MONACO, 2,5W, 2700/3000K, IP54, dimmbar, Glas, dunkelgrau

  • Marke: Konstsmide
  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 10-114 lm
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Batterieart: Li-Ion Akku 18650 (3,7V)
  • Artikelnummer: KON-7825-372
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: dunkelgrau
  • Zubehör: Akku incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 12,5∕ 19∕ 12,5 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V
  • Gewicht: 0,79 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Batterieanzahl: 2
  • Batterielaufzeit: 9 Std.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,86*
€ 86,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,99*
€ 100,82*
€ 4,95*
ab € 96,72*
€ 122,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7829-750
ab € 40,29*
Ähnlich
Konstsmide
7818-750
ab € 64,04*
Ähnlich
Konstsmide
7816-750
ab € 69,54*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 57,30*
Ähnlich
FHL easy
850148
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.