Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte CESENA, IP54, eckig, mit Dämmerungssensor, 10W 3000K 600lm, Weiß, Aluminium / Acrylglas opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte CESENA, IP54, eckig, mit Dämmerungssensor, 10W 3000K 600lm, Weiß, Aluminium / Acrylglas opal
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte CESENA, IP54, eckig, mit Dämmerungssensor, 10W 3000K 600lm, Weiß, Aluminium / Acrylglas opal
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte CESENA, IP54, eckig, mit Dämmerungssensor, 10W 3000K 600lm, Weiß, Aluminium / Acrylglas opal
Artikel-Nr.:
     911-KON-7863-252
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7863-252
EAN/GTIN:
     7318308632520
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte CESENA, IP54, eckig, mit Dämmerungssensor, 10W 3000K 600lm, Weiß, Aluminium / Acrylglas opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: KON-7863-252
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 16∕ 6,5 cm
  • Material: Acrylglas
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: High Power LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 728907
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Produktart: Außenleuchte
  • Zubehör: Dämmerungsschalter incl
  • IP-Schutzart: 54
  • Lampenleistung: 10 W
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,61*
€ 70,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 83,37*
€ 4,95*
ab € 78,77*
€ 101,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7854-250
ab € 51,79*
Ähnlich
Konstsmide
7974-250
ab € 44,74*
Ähnlich
Konstsmide
7975-250
ab € 44,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228960142
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.