Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff
LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff
LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff
LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     911-KON-7869-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7869-750
EAN/GTIN:
     7318307869750
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Außenwandleuchte
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera

LED Außenwandleuchte SMARTLIGHT DOUBLE, mit Sensor + HD Kamera, 24W 5000K 2400lm, Metall schwarz / Kunststoff

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: KON-7869-750
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Multifunktionale SmartHome-Leuchte.
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 13∕ 13 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Marke: Konstsmide
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 728972
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2 High Power LED
  • Lampenleistung: 12 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • With proximity sensor, HD-camera, microfone and audio-speaker inkl. integrated alert tone.
  • Material: Metall
  • With SD-card slot for saving important moments.
  • Sends push notifications on your smartphone when detection sensor has been activated.
  • App control
  • Basic light function and floodlight function.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 177,49*
€ 177,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 160,84*
€ 198,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.