Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-KON-7892-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7892-750
EAN/GTIN:
     7318307892758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Konstsmide SMARTLIGHT 12V-Version mit 8 Meter Zuleitung, 5W, schwarz

  • Marke: Konstsmide
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmitteltyp: HPLED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Betriebsspannung: 12 / 230-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,5∕ 17,5∕ 8,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: KON-7892-750
  • Zubehör: Zuleitung incl
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 139,99*
€ 139,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 126,99*
€ 159,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 344,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.