Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 250lm, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 250lm, dimmbar, matt
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 250lm, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-LM85226
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85226
EAN/GTIN:
     4020856852260
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 250lm, dimmbar, matt

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 734729
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Stecksockellampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Lampentyp: Stecksockellampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 1,6∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 310 °
  • Marke: LIGHTME
  • Artikelnummer: LM85226
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,82*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,80*
1
€ 5,00*
ab € 4,62*
€ 6,83*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49202
ab € 4,80*
Ähnlich
LightMe
LM85368
ab € 3,58*
Ähnlich
LightMe
LM85333
ab € 3,58*
Ähnlich
LightMe
LM85224
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.