Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopfspiegel-Reflektorlampe, AQUA Ø 7cm, GU10, 4.9W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, schaltbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopfspiegel-Reflektorlampe, AQUA Ø 7cm, GU10, 4.9W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, schaltbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-LM85490
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85490
EAN/GTIN:
     4020856854905
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Kopfspiegel-Reflektorlampe, AQUA Ø 7cm, GU10, 4.9W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, schaltbar, schwarz

  • Lichtstrom: 400 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 7/6.1 cm
  • Gewicht: 0.063 kg
  • Farbe: schwarz
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Kopfspiegellampe, Reflektorlampe, Spiegellampe
  • Lichtausbeute: 81,63 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Dekorative LED Lampe mit innenverspiegeltem Lampenkopf für indirekte Lichtabgabe.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 40000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Kopfspiegellampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • EPREL Nr.: 1120522
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: LM85490
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Breite Bauform mit kurzem Hals.
  • Integrierte Make-Up-Licht Funktion: die Lichtrfarbe lässt sich per Lichtschalter zwischen extra warmweiß (2700K) und neutralweiß (4000K) umschalten.
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,84*
€ 9,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,27*
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 12,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,65*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.