Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelklemmleuchte AQUA ON-TOP, IP44, inkl. GX53 rund, Ø 11.2cm, 6W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelklemmleuchte AQUA ON-TOP, IP44, inkl. GX53 rund, Ø 11.2cm, 6W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, blattsilber
Spiegelklemmleuchte AQUA ON-TOP, IP44, inkl. GX53 rund, Ø 11.2cm, 6W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, blattsilber
Artikel-Nr.:
     911-LM85633
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85633
EAN/GTIN:
     4020856856336
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Spiegelleuchte

Spiegelklemmleuchte AQUA ON-TOP, IP44, inkl. GX53 rund, Ø 11.2cm, 6W 2700/4000K (CCT Switch) 400lm 110°, blattsilber

  • Lichtausbeute: 83,33 lm/W
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lampentyp: Diffusorlampe (rund, wechselbar)
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 11.2/2 cm
  • Größe: L∕ H∕ T: 11.2/5.2/15.1 cm
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Gewicht: 0.22 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Blattsilber
  • Material: Aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstärke: 180 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 6 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • 1-flammige Wand-Aufbauleuchte mit wechselbarem GX53 Diffusor-Leuchtmittel.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: LM85633
  • Zubehör: Adapter incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zur homogen-flächigen, blendungsarmen Spiegelbeleuchtung im Bad, Umkleiden oder am Schminktisch..
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
  • Leuchtmittel mit Color Select Funktion / Make-up-Lichtdunktion: mit dem Lichtschalter können Sie zwischen extra warmweißer (2700K) und neutralweißer (4000K) Lichtfarbe umschalten.
  • Die mitgelieferten Leuchtmittel sind schaltbar (nicht dimmbar).
  • Es können dimmbare Leuchtmittel verwendet werden.
  • Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung - der benötitgte LED Treiber ist im Leuchtmittel verbaut.
  • Anschlussbox im Leuchten-Gehäuse integriert.
  • Lieferung mit verchromtem Aufbau-Adapter für die Montage auf Hängeschränken.
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
  • Flimmerwert Pst LM: 1
  • Stroboskopeffektwert SVM: 0,9
  • Weitere Badleuchten der Serie AQUA IP44 erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,82*
€ 25,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,44*
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 30,62*
€ 5,00*
ab € 22,08*
€ 30,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,43*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85481
ab € 9,30*
Zubehör
LightMe
LM85634
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.