Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 250W
iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 250W
Artikel-Nr.:
     911-MM47806
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM47806
EAN/GTIN:
     4020856478064
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 250W

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 250 W
  • Kompatibel mit Google Assistant
  • Produktart: Steuerdimmschalter
  • Farbe: Matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,4∕ 4,7∕ 1,2 cm
  • Marke: Megaman
  • Betriebsspannung: 220|240 V~
  • Artikelnummer: MM47806
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kompatibel mit Amazon Alexa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,79*
€ 51,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 53,15*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 56,46*
€ 5,46*
ab € 44,21*
€ 59,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,08*
€ 60,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM47807
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.