Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 150W
iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 150W
Artikel-Nr.:
     911-MM47807
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM47807
EAN/GTIN:
     4020856478071
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer

iZB SMART ZigBee Dimm-Modul 150W

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Kompatibel mit Google Assistant
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Steuerdimmschalter
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Farbe: Matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,6∕ 4,7∕ 1,8 cm
  • Marke: Megaman
  • Betriebsspannung: 220|240 V~
  • Artikelnummer: MM47807
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Kompatibel mit Amazon Alexa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,48*
€ 22,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 24,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,23*
€ 26,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,65*
€ 27,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM47806
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.