Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8-Röhrenlampe, 60cm, G13, 9W 4000K 920lm 330°, ohne Starterbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8-Röhrenlampe, 60cm, G13, 9W 4000K 920lm 330°, ohne Starterbrücke
LED T8-Röhrenlampe, 60cm, G13, 9W 4000K 920lm 330°, ohne Starterbrücke
Artikel-Nr.:
     911-MM54254
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM54254
EAN/GTIN:
     4020856542543
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8-Röhrenlampe, 60cm, G13, 9W 4000K 920lm 330°, ohne Starterbrücke

  • EPREL Nr.: 878461
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Schaltzyklen: 100000
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Marke: Megaman
  • Größe: Ø∕ L: 2,8∕ 60 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • Kolbenform: T8
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 920 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -30 - +45 °C
  • Zubehör: Starterbrücke excl
  • Artikelnummer: MM54254
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87920
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.