Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Flächenstrahler HUGO M, IP66 IK08, 230V AC, 90/70W (multi), asymmetrisch 60°/135°, On-Off, 3000K 12200/9800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Flächenstrahler HUGO M, IP66 IK08, 230V AC, 90/70W (multi), asymmetrisch 60°/135°, On-Off, 3000K 12200/9800lm
Artikel-Nr.:
     911-MM69372
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM69372
EAN/GTIN:
     4020856693726
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Outdoor LED Flächenstrahler HUGO M, IP66 IK08, 230V AC, 90/70W (multi), asymmetrisch 60°/135°, On-Off, 3000K 12200/9800lm

  • Reflektorfarbe: weiß matt
  • Abstrahlrichtung: asymmetrisch
  • Größe: L∕ B∕ H: 36.1/32.8/5.5 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Gewicht: 3.39 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Glas
  • Material: Edelstahl
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 50°C
  • Lichtverteilung: direkt
  • Energieverbrauch: 90 kWh/1.000 h
  • Lichtausbeute: 135 / 140 lm/W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 12200 / 9800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 70 / 90 W
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: MM69372
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Flächenstrahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 70000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Langlebiger, robuster und lichtstarker LED Profi-Flächenstrahler mit asymmetrische Lichtlenkung.
  • Lichtstärke: 6900 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP66
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Megaman
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 / 135 °
  • Zubehör: Mast excl
  • Gleichmäßigere, effiziente Verteilung des Lichts auf der relevanten Bodenfläche.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Haltebügel incl
  • Weniger Blendung, weniger Streulicht, weniger Lichtverluste außerhalb der zu beleuchtenden Fläche.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendung zB auf Parkplätzen un Höfen, Ladebereichen, für Werbetafeln oder Hallen.
  • Sehr gute Lichtausbeute (Lumen pro Watt).
  • Einstellbare Leistungsstufe zur Verbrauchsoptimierung (Lumen Select).
  • Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
  • Stabiler Haltebügel aus Edelstahl (V4A).
  • IP66 Schutz vor Strahlwasser und Staub.
  • IK08 Schutz gegen Unfall und Vandalismus.
  • UV- und salzwasserbeständig für Küste und Binnenland.
  • Haltebügel aus rostfreiem Edelstahl (V4A)
  • Langlebige LED: bis zu 70000 Stunden.
  • LED Treiber und LED Platine sind von Fachpersonal wechselbar.
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Polzahl: 3
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 123,41*
€ 123,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,14*
€ 130,46*
€ 5,46*
ab € 105,82*
€ 131,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,67*
€ 133,76*
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 136,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.