Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Schienenstrahler MARCO MINI DBT, IP20, 12W 4000K 1000lm 24°/36° (Dual Beam), verstellbar, schaltbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Schienenstrahler MARCO MINI DBT, IP20, 12W 4000K 1000lm 24°/36° (Dual Beam), verstellbar, schaltbar, silber
Artikel-Nr.:
     911-MM78937
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78937
EAN/GTIN:
     4020856789375
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen Schienenstrahler MARCO MINI DBT, IP20, 12W 4000K 1000lm 24°/36° (Dual Beam), verstellbar, schaltbar, silber

  • Größe: Spot -Ø∕ H: 5/8.3 cm
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 5/12.4 cm
  • Größe: Abmessungen in gerader Position-Ø∕ H: 5/16 cm
  • Gewicht: 0.18 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: silber
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Reflektorfarbe: silber
  • Reflektorfarbe: glänzend
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 40°C
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Dimmbar: nein
  • Puristischer Hochvolt-Strahler für 3-Phasen Schienensysteme.
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstärke: 5500 / 2650 cd
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Megaman
  • Drehbereich: 330 °
  • Ausstrahlungswinkel: 24 / 36 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Artikelnummer: MM78937
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • DUAL BEAM Technologie (DBT): Ein Reflektor - zwei Ausstrahlungswinkel.
    Der Winkel lässt sich per Druck auf das Frontglas entweder auf 24° oder 36° einstellen.
  • Zubehör: Adapter incl
  • Hohe Farbkonsistenz bei Verwendung mehrer typgleicher Leuchten: SDCM <3
  • Zubehör: Ring incl
  • Mit schwarzem Frontring für seitliche Entblendung.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Drehbarer und schwenkbarer Spot zur optimalen Ausrichtung auf Objekte.
  • Lichtstärke:
    - @ 24°: 5500cd
    - @ 36°: 2650cd
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Lieferung mit Universal-Adapter für diverse handelsübliche 3-Phasen Stromschienen.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe.
  • MARCO Strahler sind auch in weiteren Größen / Leistungsstufen erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.