Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 34.8cm, 90W 4000K 11000lm 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 34.8cm, 90W 4000K 11000lm 50°
LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 34.8cm, 90W 4000K 11000lm 50°
Artikel-Nr.:
     911-MM87030
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM87030
EAN/GTIN:
     4020856870301
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 34.8cm, 90W 4000K 11000lm 50°

  • Marke: Megaman
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 11000 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtstärke: 14300 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 90 W
  • IP-Schutzart: 65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 34,8∕ 17,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Hallenstrahler
  • Artikelnummer: MM87030
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 123,14*
€ 123,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,27*
€ 123,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,88*
€ 128,02*
€ 5,46*
ab € 105,53*
€ 129,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,51*
€ 131,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87113
ab € 3,35*
Zubehör
MEGAMAN
MM87114
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.