Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe CLASSIC P45, 170-250V AC/DC (tauglich für Notlicht), E27, 5.5W 2700K 500lm 280°, schaltbar, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     911-MT65003
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT65003
EAN/GTIN:
     4020856650033
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Tropfenlampe CLASSIC P45, 170-250V AC/DC (tauglich für Notlicht), E27, 5.5W 2700K 500lm 280°, schaltbar, opal

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Lichtverteilung: diffus
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Allgebrauchslampe, Notlicht-Lampe
  • Lichtausbeute: 90,9 lm/W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 4.5/7.8 cm
  • Farbe: weiß
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: LED Tropfenlampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Kolbenform: p45
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • EPREL Nr.: 1377541
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 170-250 V
  • Ausstrahlungswinkel: 280 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: MT65003
  • Zubehör: Treiber incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Spezial-Leuchtmittel: geeignet für Wechselspannung + Gleichspannung (AC/DC tauglich).
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Geeignet als Notlicht-Lampe in klassische E27 Fassung.
  • Blendfreie, mattiert Abdeckung.
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,76*
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.