Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile LED Akku-Schrankleuchte CASA, IP20, 1.5W 3000K/4000K 110lm 180°, inkl. USB-Ladebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile LED Akku-Schrankleuchte CASA, IP20, 1.5W 3000K/4000K 110lm 180°, inkl. USB-Ladebuchse
Mobile LED Akku-Schrankleuchte CASA, IP20, 1.5W 3000K/4000K 110lm 180°, inkl. USB-Ladebuchse
Artikel-Nr.:
     911-MT70124
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70124
EAN/GTIN:
     4020856701247
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte

Mobile LED Akku-Schrankleuchte CASA, IP20, 1.5W 3000K/4000K 110lm 180°, inkl. USB-Ladebuchse

  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtdauer: max. 2 Stunden.
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Marke: MEGATRON
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 6∕ 1,5 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Akku-Schrankleuchte
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: MT70124
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 7,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,67*
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 9,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,80*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70123
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.